チップ AECT-PEFRA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質DL1000 厚さ(mm)4.76 コーナー半径(mm)1.2 注文コード41287023 品番AECT160412PEFRA DL1000
参考基準価格(税別)¥20,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・厚さ・コーナー半径36種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質DL1000 コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする