チップ APET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACZ310 コーナー半径(mm)0.8 注文コード41287382 品番APET160508PDER-F ACZ310
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コーナー半径など7種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質ACZ310 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする