チップ APMT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACZ350 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41287416 品番APMT103504PDER ACZ350
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質・コーナー半径など19種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質ACZ350 コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする