住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ AXET-PEFR-S
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H1
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
41287696
品番
AXET170502PEFR-S H1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
材質・コーナー半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
H1
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
5.56
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります