チップ AXET-PEFR-S

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H1 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41287714 品番AXET170504PEFR-S H1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は材質・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質H1 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)5.56 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41287714
2015-06-16
用途:
アルミのDカットや 端面加工!

綺麗に仕上がります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする