※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CCET-FX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
注文コード
41288563
品番
CCET09T301L-FX ACZ150
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
ACZ150
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります