RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 620 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41289974 品番476-589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 620 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 440V ac
最大スイッチング電圧 DC = 125V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28.5mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 28.5 x 10.1 x 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
IEC60335-1. UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40010480)、CQC (ファイル番号CQC04001011425). 超低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 12.5 mm 10 Aのスイッチング容量 3.2 mmピン止め 絶縁耐圧: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする