CCMT120404N-SU AC830P チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 41290584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT120404N-SU AC830P チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 41290584
CCMT120404N-SU AC830P チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 41290584

チップ CCMT-SU

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質AC830P
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード41290584品番CCMT120404N-SU AC830P
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC830P内接円直径(Φmm)12.7形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05873226
2016-08-05
用途: 旋盤切削
製造業

持っているバイトホルダーに合っていたので、すぐに使えて良かった。切れ味はイマイチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする