Dinソケット RS Pro Socket 5極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41292887 品番490-923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様
コンタクト数 = 5
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
ハウジング材質 = ABS
コンタクト材質 = 真鍮, 銅
業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする