Dinプラグ RS Pro Plug 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41293395 品番491-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,256
販売価格(税別)
2,960
仕様
コンタクト数 = 6
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-147X
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = 銀
RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点:. 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする