※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
AC830P
AC820P
AC830P
切刃長さ(mm)
12.9
9.7
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
3.97
6.35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41293673
品番
CNMG120408N-UG AC830P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
AC830P
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります