IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 25 極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41293675 品番492-660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 25
ボディ向き = ライトアングル
ピッチ = 2.77mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼
定格電流 = 3A
定格電圧 = 250 V ac
寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm
深さ = 12.55mm
長さ = 53.05mm
幅 = 17.58mm
ストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする