マイカコンデンサ RS Pro 220pF 500V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41294059 品番495-789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
シリーズ = D
静電容量 = 220pF
電圧 = 500V dc
寸法 = 11.68 x 5.08 x 9.65mm
リードピッチ = 5.72mm
許容差 = ±1%
奥行き = 5.08mm
高さ = 9.65mm
長さ = 11.68mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -55℃
誘電体材料ファミリ = マイカ
RS Pro銀めっきマイカコンデンサ. RS Proの高品質銀めっきマイカコンデンサは小型で、高い絶縁抵抗を備えています。高い安定性を必要とする用途に最適です。このマイカコンデンサには難燃性のエポキシコーティングが施されているので、業務用や軍事用の機器に適しています。. 用途. ロジック / 転送回路 パルス形成ネットワーク ディレーライン, DC電圧ブロッキング タイミング回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする