RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:0.15W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41294585 品番724-3119
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥999719
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 84dB
トーンタイプ = 外部駆動
定格出力 = 0.15W
コーン材質 = マイラー
寸法 = 31.9 (Dia.) x 15.1mm
直径 = 31.9mm
高さ = 15.1mm
丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする