RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41294628 品番724-3125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様
感度 = -40dB
指向性 = 無指向性
標準動作電圧 = 2V
出力インピーダンス = 2.2kΩ
SN比 = 60dB
最大供給電流 = 0.5mA
寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm
直径 = 6mm
高さ = 2.2mm
最大周波数 = 16kHz
最大動作温度 = +70℃
最小周波数 = 100Hz
最小動作温度 = -20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41294628
2024-04-17
用途:
電話機(子機)の修理時

電話機の子機を、油の中に落としてしまいマイクが使えなくなった為試しに使ってみました。
特に問題なく使用でき大変助かりました。

対象商品:
41294628
2020-09-17
用途:
アクションカメラの外部マイク作成時
その他業種

アクションカメラの純正で付いてるマイクに少し不満があり、他のを試して見るべくこの商品を購入。

作成して使用してみましたが、音は少しクリアになった感じです。
中華アクションカメラのマイク音量が、最大にしても普通程度の音量にしかならなかったので、そこをメインに改善したかったんですが、どうやらそこはカメラの仕様の様で、音量はかわりませんでした。

まぁ動画は編集で音量400%まで上げたりも出来るんで、それで対応するしか無さそうです。

音がクリアになった事に関しては満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする