曜日別特売
724-3134 RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB RS PRO 41294689

RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41294689品番724-3134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
感度 = -41dB
指向性 = 無指向性
標準動作電圧 = 1.5V
出力インピーダンス = 2.2kΩ
SN比 = 60dB
最大供給電流 = 0.5mA
寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm
直径 = 9.7mm
高さ = 5mm
最大周波数 = 16kHz
最大動作温度 = +70℃
最小周波数 = 50Hz
最小動作温度 = -20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする