曜日別特売
CNMG190616N-MX AC830P チップ CNMG-MX 住友電工ハードメタル 41296017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-MX

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
材質AC830P
切刃長さ(mm)19.3
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード41296017品番CNMG190616N-MX AC830P
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状ひし形80°材質AC830Pコーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)19.3逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする