仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 20 A @ 28 V dc
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = タブ
アクチュエータ長さ = 17mm
定格電圧 = 28V dc
接触抵抗 = 20mΩ
トグルスイッチ、RSシリーズ. 接触抵抗が低い、RSシリーズのパネル取り付けトグルスイッチ。このRSシリーズのトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が2000 MΩ (@ 500 V dc)で、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応