ロッカースイッチ RS Pro 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41296439 品番734-6861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなし アクチュエータの種類長方形 接点構成SPDT ボタン色 動作特性(On)-Off-(On) 材質(ケース)ジアリルフタレート 端末仕様はんだ 照明なし 接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28 カットアウト幅(mm)(パネル)12.7 カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7 機械的寿命(万回)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする