曜日別特売
734-6918 ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO 41296466

ロッカースイッチ RS Pro 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41296466品番734-6918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様サブミニチュアロッカースイッチ-4Mシリーズ、これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6902、734-6902及734-918、734-918はロッカーマーキング付き、品番:734-6918、734-6918は正面取付けのスナップイン式フレーム付き、品番:734-6902、734-6902、734-6909、734-6909、734-6915、734-6915、及734-6928、734-6928は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向アクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色動作特性On-On材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様ライトアングルPCピン照明なし接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250カットアウト幅(mm)(パネル)15.75カットアウト高さ(mm)(パネル)7.11銘板名称オン(シンボル); オフ(シンボル)機械的寿命(万回)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする