仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
スイッチの動作 = (オン)-オフ-オン
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
IP評価 = IP67
アクチュエータ長さ = 7.62mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
接触抵抗 = 10mΩ
基準適合 = RoHS及び鉛フリー
IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応