仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-Off
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
装着タイプ = スルーホール
ターミナルタイプ = スルーホール,ライトアングル
IP評価 = IP67
パネルのカットアウト幅 = 6.6mm
パネルのカットアウト高さ = 12.7mm
アクチュエータ長さ = 12.7mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 10mΩ
基準適合 = RoHS及び鉛フリー
IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応