RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41296895 品番734-7047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 定格電圧(V)AC250 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする