※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CPGT-SD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
G10E
T1000A
T1500Z
AC510U
T1500A
G10E
切刃長さ(mm)
12.9
8
9.7
12.9
厚さ(mm)
4.76
2.38
3.18
4.76
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41297654
品番
CPGT120404N-SD G10E
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
G10E
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります