RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41297848 品番734-7249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、RSシリーズの洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチは、コンタクト抵抗が低く、コンタクト素材に金を使用しています。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は500Vrms (海抜0m)です。 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)Gold Plated Phosphor Bronze RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜85 アクチュエータ長さ(mm)6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc 機械的寿命(万回)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする