CPMT090304N-LU チップ CPMT-LU 住友電工ハードメタル 41298171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT090304N-LU チップ CPMT-LU 住友電工ハードメタル 41298171
CPMT090304N-LU チップ CPMT-LU 住友電工ハードメタル 41298171

チップ CPMT-LU

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質AC700G
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード41298171品番CPMT090304N-LU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
形状ひし形80°材質AC700Gコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする