ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード41301058 品番MT-5P
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。

適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 付属品Φ15mmリング 仕様乾湿両用 タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) 取扱説明書:
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41301058
2025-06-02
用途:
コンクリートに切り目
HPC 様

普通によく切れます。プロの人も使えば良いと思います。

対象商品:
41301058
2024-05-07
用途:
コンクリートの目地キリ
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

得日に購入させてもらっています。
値段が安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41301058
2023-11-07
用途:
工具のメンテナンス時

コンクリートをカットする際に使用、切れ味は申し分ない、耐久性は今後に期待します

対象商品:
41301058
2023-05-19
用途:
コスパ最優先
建設業・工事業

非常に安価。
ここまで安いと、耐久性とか問わないです。
消費したら再購入します。

対象商品:
41301058
2022-12-12
用途:
作業時
建設業・工事業

コスパ良く、何度もリピさせていただいてます。
カテゴリーでお得な日に購入させていただいてます。

対象商品:
41301058
2023-08-20
用途:
コンクリートブロック切断

これはとても良く切れます。
価格もかなり安いですね。

対象商品:
41301058
2022-10-29
用途:
レンガの切断

自分の家の庭いじりに使用するのには十分な物で、耐熱レンガや敷きレンガを50〜60カットしましたが2枚しか使用しませんでした。コスパが良いです。

対象商品:
41301058
2022-08-30
用途:
シャッター周辺の排水対策
遠藤農産 様 (農・林・水産業)

若干、刃の減り方が早い気がするが、作業には問題が無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする