曜日別特売
DCMT070204N-LU チップ DCMT-LU 住友電工ハードメタル 41301425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT070204N-LU チップ DCMT-LU 住友電工ハードメタル 41301425
DCMT070204N-LU チップ DCMT-LU 住友電工ハードメタル 41301425

チップ DCMT-LU

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質AC700G
切刃長さ(mm)7.7
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード41301425品番DCMT070204N-LU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC700G内接円直径(Φmm)6.35形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする