RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41301533 品番754-2015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 102dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 41.8mm
長さ = 59.5mm
高さ = 22mm
寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
最小周波数 = 2300Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41301533
2024-03-08
用途:
林業安全の合図として。
プラムシステム有限会社 様

現在実験中の災害時の呼び出しブザーとして検討中です。

対象商品:
41301533
2023-04-12
用途:
警報器
ノセ工芸 様

作業場の警報機を自作しました。センサー照明と連動するように12Vに変換アダプター付けて
凄い音量で2階でも遠くにいても、聞こえます。満足です。

対象商品:
41301533
2021-05-24
用途:
警報ブザーとして

安い割に大音量なので満足。 構造上、難しいと思うが音色に種類が有れば、複数設置した場合にも判別し易いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする