仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 94dB
定格出力 = 1W
コーン材質 = マイラー
寸法 = 50 x 7.6mm
直径 = 50mm
高さ = 7.6mm
Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応