仕様
センサータイプ = PT1000
プローブの長さ = 30mm
プローブ径 = 15mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +150℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 1m
プローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー
配線数 = 2
精度 = クラスB
Pt1000粘着式パッチセンサ. 粘着式フォイルの裏張りをしたシリコンラバーパッチ 優れた耐油性、耐化学薬品性 PT1000薄膜センサ(クラスB) 1メートルの7/0.2 mm Teflon(R)絶縁2本ツイスト型リード線 パッチ寸法: 30 x 15 mm
RoHS指令(10物質対応)対応