RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 750mA, 250V ac
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41303764
品番
764-9545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 750mA
リード方向 = アキシャル
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
本体材質 = エポキシコーティング
本体直径 = 3.18mm
本体高さ = 7.1mm
ワイヤ長さ = 28mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 250 V ac / 125 V dc
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ワイヤ直径 = 0.64mm
RSスローブローアキシャルヒューズ. RSスローブローアキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.75
遮断電流(A)
50(@250VAC/125VDC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ3.18×7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応