MXQ20A-75ZK-M9BL MX Series(MXQ20A-75ZK) SMC 41303955 MXQ20A-75ZK-M9BL MX Series(MXQ20A-75ZK) SMC 41303955

MX Series(MXQ20A-75ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41303955 品番MXQ20A-75ZK-M9BL
参考基準価格(税別)¥58,190 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする