グンゼ 快適キルト遠赤加工 長袖U首 RP63102

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 41304348 品番 RP63102
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

グンゼのあったか肌着。
キルト編みで暖かい空気をたっぷり含み保温力アップ。
肌側綿100%でソフトな着心地。遠赤外線加工で保温性さらにアップ。

ホワイト サイズM 混率(%)本体:(表裏)綿100、(中綿)ポリエステル100、袖口ゴム部:綿75、ポリエステル25 機能遠赤外線加工 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 生地ダイヤ柄キルト 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
保温肌着
卸売・小売業

私、女ですがこちらの商品を着ています。
U首のため肌着の襟がシャツやブラウスから見えることもありません。
男性向けのため丈が長めでお尻まで暖かいです。

対象商品:
41304366
2024-01-17
用途:
外での作業
ALTEC 様 (その他業種)

保温性に優れており、非常に暖かい下着です。厚手の違い商品も購入しましたが着心地はこちらの方が良いですね。キルトの強みでしょう。

対象商品:
41304348
2022-12-13
用途:
着替えの時
不動産業

あたたかく着ごこちがよいとの事で夫はおおよろこびです。

対象商品:
41304366
2022-03-06
用途:
仕事着
サービス業

凄く暖かいのでYシャツの下に着るとベストは不要です。
洗濯すると縮むので大き目のサイズが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする