※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ DNMG-GU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
AC830P
AC820P
AC830P
AC520U
AC530U
AC630M
AC810P
T1500A
切刃長さ(mm)
15.5
11.6
15.5
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41304986
品番
DNMG150412N-GU AC830P
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
AC830P
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります