グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの ボトムス インナー
グンゼの トランクス・ボクサーブリーフ
グンゼ やわらか肌着 天引きブリーフ SV61312
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304987
品番
SV61312
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
綿100
機能
抗菌防臭加工
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104
生地
フライス
再生紙使用マーク
適合