グンゼ やわらか肌着 ボクサーブリーフ2枚組 SV61902

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 41305023 品番 SV61902
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

ブラック サイズL 混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5 機能抗菌防臭加工 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)84〜94 生地フライス 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
最高に良い品である!
有限会社わくわくワールド 様 (建設業・工事業)

この冬によい。生地が分厚い 暖かい 肌ざわり最高によい。洗っても経たらない。

対象商品:
41305005
2025-05-02
用途:
普段用
卸売・小売業

夏用に購入しましたが、はき心地が良く圧迫感も無くて快適でした。ブランド商品なので、吸水性もバツグンでした

2024-12-22
用途:
秋から冬にかけて使用
農・林・水産業

着用時に肌触りがよく寒い時期にはありがたいですここ数年愛用しております。

対象商品:
41305066
2021-09-30
用途:
愛用しています
その他業種

肌触りもよく、ゴムの部分が布でくるまれているので肌が弱くても赤くなりません

1人が参考にしています
対象商品:
41305048
2021-04-13
用途:
仕事着
サービス業

綿100パーセントで厚めである。
秋から春にかけてが良い。
真夏は化学繊維のパンツの方が好きである。

2人が参考にしています
対象商品:
41305023
2021-03-30
用途:
衣類
不動産業

約2年半使用しています。メーカー品で縫製もしっかりして良いと思います。もう少し安いといいですね〜

1人が参考にしています
対象商品:
41305005
2021-05-04
用途:
良い

少し厚手ですが履き心地よく、この価格なら満足です。

対象商品:
41305005
2019-12-21
用途:
肌着
有限会社大島技研 様

ゴワゴワすると作業に差し障るので買って見ました。確かに柔らかい感じでよろしいかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする