RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:15mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41308104 品番777-7312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様
シャフトサイズ = 6mm
ノブ直径 = 15mm
ノブ高さ = 15mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
併用 = ポテンショメータ
材料 = アルミ
RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41308104
2020-09-25
用途:
シンセサイザーの交換用ツマミとして

D型用ではないが、D型にも使えなくない。少しキツいけど。
多くのシンセサイザーはシャフトが短く、それが原因でほとんどの汎用ツマミが使えない。
この製品だと比較的短いシャフトにも使えなくはないし、D型でも無理やり入る。
金属製で使用感も良いし、上面にメモリもあるので方向も視認しやすい。
欠点は若干高いことだろう。10個くらいのセットでもっと価格が安いといいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする