※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ NF-CNMX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41308653
品番
NF-CNMX120404 DA1000
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
DA1000
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
12.9
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります