NF-CPMT090304 DA1000 チップ NF-CPMT 住友電工ハードメタル 41308705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-CPMT090304 DA1000 チップ NF-CPMT 住友電工ハードメタル 41308705
NF-CPMT090304 DA1000 チップ NF-CPMT 住友電工ハードメタル 41308705

チップ NF-CPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質DA1000
内容量1個注文コード41308705品番NF-CPMT090304 DA1000
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
形状ひし形80°材質DA1000コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする