MXQ20B-30ZK-M9P MX Series(MXQ20B-30ZK) SMC 41309056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ20B-30ZK-M9P MX Series(MXQ20B-30ZK) SMC 41309056
MXQ20B-30ZK-M9P MX Series(MXQ20B-30ZK) SMC 41309056

MX Series(MXQ20B-30ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-)0.5
内容量1個注文コード41309056品番MXQ20B-30ZK-M9P
参考基準価格(税別)¥48,680販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする