MX Series(MXQ20B-30ZK)

MX Series(MXQ20B-30ZK) - SMCMX Series(MXQ20B-30ZK) - SMCMX Series(MXQ20B-30ZK) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41309056MXQ20B-30ZK-M9P(-)0.5M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥48,680
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41309065MXQ20B-30ZK-M9BL(L)3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥49,120
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする