MXQ20B-30ZK-M9BL MX Series(MXQ20B-30ZK) SMC 41309065

 

MXQ20B-30ZK-M9BL MX Series(MXQ20B-30ZK) SMC 41309065
MXQ20B-30ZK-M9BL MX Series(MXQ20B-30ZK) SMC 41309065

MX Series(MXQ20B-30ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L)3
内容量1個注文コード41309065品番MXQ20B-30ZK-M9BL
参考基準価格(税別)¥49,120販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする