※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ NF-SPGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41309073
品番
NF-SPGN090304 DA1000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
DA1000
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります