※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-CCEW03X104LT BNX20 チップ NU-CCEW-LT 住友電工ハードメタル 41309983 NU-CCEW03X104LT BNX20 チップ NU-CCEW-LT 住友電工ハードメタル 41309983

チップ NU-CCEW-LT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)1.1 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41309983 品番NU-CCEW03X104LT BNX20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は切刃長さ・コーナー半径など4種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)1.1 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.39 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BNX20 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする