※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ NU-CCEW-LT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
切刃長さ(mm)
1.9
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41310001
品番
NU-CCEW04X104LT BNX20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
切刃長さ・コーナー半径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
1.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.39
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BNX20
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります