※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ NU-CCGW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
BN2000
BN2000
BN1000
切刃長さ(mm)
2.4
2.5
2.4
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41310166
品番
NU-CCGW060208 BN2000
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります