※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ NU-CPGW-HS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41310534
品番
NU-CPGW080204HS BN2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
厚さ・切刃長さ・コーナー半径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
BN2000
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025