※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-CPGW090302HS BN2000 チップ NU-CPGW-HS 住友電工ハードメタル 41310613 NU-CPGW090302HS BN2000 チップ NU-CPGW-HS 住友電工ハードメタル 41310613

チップ NU-CPGW-HS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41310613 品番 NU-CPGW090302HS BN2000
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
形状ひし形80° 材質BN2000 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする