RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41312715 品番790-3975
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
コイル抵抗 = 32Ω
サウンドレベル = 87dB
定格出力 = 1W
コーン材質 = マイラー
寸法 = 23 x 5.2mm
直径 = 23mm
高さ = 5.2mm
ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41312715
2024-04-10
用途:
おもちゃの修理
製造業

孫のお気に入りのおもちゃの車の音が鳴らなくなり困ってました。丁度良いサイズのスピーカーが見つかり購入しました。

2021-02-05
用途:
Nintendo GameBoy Color のスピーカー交換
製造業

サイズがぴったりで、音が鳴るように修理できました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする